曜日別特売
HRS0499W 超硬ヘリカルリーマ WIDIN 14645070

超硬ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)4.99
4.99
2.5
4.5
4.97
4.98
5
5.01
5.02
5.03
5.5
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.5
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
6.5
7
7.5
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.5
9
9.97
9.98
9.99
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
11
11.97
11.98
11.99
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長25
内容量1本注文コード14645070品番HRS0499W
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり

用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質超硬K10全長80刃数6刃長25直径(Φmm)4.99有効長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角7゜食付長さ(mm)0.5シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする