WIDIN
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
18
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
刃長
38
12
16
20
25
28
30
38
40
有効長(mm)
110
40
45
60
65
70
90
100
110
120
全長
170
70
75
80
100
110
120
145
155
170
180
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645596
品番
SBR180
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
170
刃数
6
刃長
38
直径(Φmm)
18
有効長(mm)
110
表面処理
ノンコート
ねじれ角
60゜
食付長さ(mm)
1
シャンク径
18