曜日別特売
SSR035 超硬ストレートリーマ WIDIN 14645806

超硬ストレートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)3.5
刃長30
全長75
内容量1本注文コード14645806品番SSR035
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10全長75刃数6刃長30直径(Φmm)3.5表面処理ノンコートねじれ角0゜食付長さ(mm)0.4シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする