UE52201008 AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN 14653077

AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径1刃長8注文コード14653077品番UE52201008
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長60刃径1刃数2刃長8表面処理AlCrNコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする