UE52403010 AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN 14654730

AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
3
1
1.2
1.5
2
2.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径6
刃長10
10
12
14
16
20
26
30
35
3
4
5
6
7
8
15
25
40
45
50
60
80
55
65
70
90
100
110
120
130
75
150
全長70
内容量1本注文コード14654730品番UE52403010
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
材質超々微粒子全長70刃径3刃数4刃長10表面処理AlCrNコートねじれ角35゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする