UR50612010 AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN 14658738

AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径12
シャンク径12
コーナーR(mm)1
刃長30
内容量1本注文コード14658738品番UR50612010
参考基準価格(税別)¥20,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長110刃径12刃数6刃長30表面処理AlCrNコートねじれ角45゜コーナーR(mm)1シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする