UR50616010 AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN 14658756

AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径16
シャンク径16
コーナーR(mm)1
刃長32
内容量1本注文コード14658756品番UR50616010
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長150刃径16刃数6刃長32表面処理AlCrNコートねじれ角45゜コーナーR(mm)1シャンク径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする