曜日別特売
UR512002002015 AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN 14658851

AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.02刃径0.2刃長0.3注文コード14658851品番UR512002002015
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子全長40刃径0.2刃数2刃長0.3有効長(mm)1.5表面処理AlCrNコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.02シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする