曜日別特売
WAB312121 アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル WIDIN 14663988

アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径12
シャンク径12
全長110
刃長12
内容量1本注文コード14663988品番WAB312121
参考基準価格(税別)¥28,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂仕様先端R:6材質超微粒子全長110刃径12刃数2刃長12首径(mm)11有効長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角50゜シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする