WAF303162 アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN 14664198

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径16
シャンク径16
刃長65
全長125
内容量1本注文コード14664198品番WAF303162
参考基準価格(税別)¥47,960販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。

用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質超微粒子全長125刃径16刃数3刃長65表面処理ノンコートねじれ角38゜シャンク径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする