WAR502021 アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14664941

アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2
シャンク径6
コーナーR(mm)0.1
刃長12
内容量1本注文コード14664941品番WAR502021
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子全長50刃径2刃数2刃長12表面処理DLCコートねじれ角45゜コーナーR(mm)0.1シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする