WIDIN
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
6
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径
6
6
8
10
12
コーナーR(mm)
0.1
0.05
0.1
0.2
刃長
22
3
5
6
12
10
20
15
22
28
25
32
30
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665011
品番
WAR502061
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
65
刃径
6
刃数
2
刃長
22
表面処理
DLCコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
0.1
シャンク径
6