曜日別特売
WE506200-110-250(在庫限) Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14666088

Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径20
シャンク径20
刃長110
全長250
内容量1本注文コード14666088品番WE506200-110-250(在庫限)
参考基準価格(税別)¥75,610販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。

用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質超々微粒子全長250刃径20刃数6刃長110表面処理nACRoコートねじれ角45゜シャンク径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする