WIDIN
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径
12
6
8
10
12
14
16
18
20
25
コーナーR(mm)
0.3
0.2
0.3
0.5
1
刃長
27
8
10
13
15
18
12
20
22
27
30
35
25
40
45
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14666237
品番
WF604110(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥14,420
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
80
刃径
11
刃数
4
刃長
27
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
29゜+31゜
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径
12