曜日別特売
WF605160-40(在庫限) Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN 14666307

Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径16
シャンク径16
コーナーR(mm)1
刃長40
内容量1本注文コード14666307品番WF605160-40(在庫限)
参考基準価格(税別)¥33,840販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。

用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質超々微粒子全長100刃径16刃数5刃長40表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜コーナーR(mm)1シャンク径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする