WIDIN
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
3
全長
100
注文コード
14666770
品番
WGB50403015
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
仕様
先端R:1.5
材質
超硬K種
全長
100
刃径
3
刃数
4
刃長
9
有効長(mm)
15
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
4