曜日別特売
WGB504060150 ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDIN 14666928

ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径6全長150注文コード14666928品番WGB504060150
参考基準価格(税別)¥17,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金仕様先端R:3材質超硬K種全長150刃径6刃数4刃長20有効長(mm)-表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする