曜日別特売
WGE50403020 ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14667165

ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径6
刃長20
全長60
内容量1本注文コード14667165品番WGE50403020
参考基準価格(税別)¥12,730販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種全長60刃径3刃数4刃長20表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする