曜日別特売
WGE50408030 ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14667278

ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径8
シャンク径8
刃長30
全長110
内容量1本注文コード14667278品番WGE50408030
参考基準価格(税別)¥21,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種全長110刃径8刃数4刃長30表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜シャンク径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする