WIDIN
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
8
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径
8
4
6
8
10
12
刃長
40
6
8
10
12
16
20
25
15
30
40
50
60
全長
150
50
60
110
150
70
75
80
120
160
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14667287
品番
WGE50408040
参考基準価格(税別)
¥23,860
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
150
刃径
8
刃数
4
刃長
40
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
8