曜日別特売
WGE50410040 ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN 14667305

ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径10
シャンク径10
刃長40
全長110
内容量1本注文コード14667305品番WGE50410040
参考基準価格(税別)¥31,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種全長110刃径10刃数4刃長40表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする