WIDIN
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
4.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長
14
6
8
10
12
14
15
20
25
30
40
45
50
全長
50
50
60
70
75
90
100
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14668836
品番
XCE503045
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
4.5
刃数
3
刃長
14
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
48゜
シャンク径
6