曜日別特売
XCE503060 TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN 14668870

TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径6
シャンク径6
刃長15
全長50
内容量1本注文コード14668870品番XCE503060
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子全長50刃径6刃数3刃長15表面処理TiAlN+SHコートねじれ角48゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする