XCE504200 TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN 14668985

TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径20
シャンク径20
刃長45
全長100
内容量1本注文コード14668985品番XCE504200
参考基準価格(税別)¥61,140販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子全長100刃径20刃数4刃長45表面処理TiAlN+SHコートねじれ角46゜+48゜シャンク径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする