WIDIN
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
25
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径
25
6
8
10
12
16
20
25
刃長
50
15
20
25
30
40
45
50
全長
120
50
60
70
75
90
100
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669001
品番
XCE504250
参考基準価格(税別)
¥105,390
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
120
刃径
25
刃数
4
刃長
50
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
46゜+48゜
シャンク径
25