WIDIN
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
10
6
8
10
12
14
16
18
20
25
シャンク径
10
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長
22
13
19
22
26
32
38
全長
72
57
63
72
83
92
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669211
品番
XE505100
参考基準価格(税別)
¥12,090
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
72
刃径
10
刃数
5
刃長
22
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
44゜+45゜+46゜
シャンク径
10