曜日別特売
XE505120 AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN 14669220

AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径12
シャンク径12
刃長26
全長83
内容量1本注文コード14669220品番XE505120
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子全長83刃径12刃数5刃長26表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする