ZE302025P AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN 14669956

AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.5
2.5
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
18
20
シャンク径6
刃長8
全長50
内容量1本注文コード14669956品番ZE302025P
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子全長50刃径2.5刃数2刃長8表面処理AlTiNコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする