曜日別特売
ZE304115P AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN 14670428

AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径11.5
11.5
11
12
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
13
14
15
16
18
20
シャンク径12
刃長30
全長80
内容量1本注文コード14670428品番ZE304115P
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子全長80刃径11.5刃数4刃長30表面処理AlTiNコートねじれ角30゜シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする