曜日別特売
ZE506061 (在庫限) AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDIN 14670516

AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径6
シャンク径6
刃長26
全長70
内容量1本注文コード14670516品番ZE506061 (在庫限)
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子全長70刃径6刃数6刃長26表面処理AlTiNコートねじれ角50゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする