WIDIN
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
32
シャンク径
10
6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
刃長
22
15
26
18
36
22
46
56
32
35
44
76
50
92
70
全長
70
50
70
60
90
100
75
110
85
150
120
180
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14670568
品番
ZE506100 (在庫限)
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
10
刃数
6
刃長
22
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
50゜
シャンク径
10