※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNMG/CNGG-28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
14671039
品番
CNGG120408-28 KS05F
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途
旋削加工用工具(仕上げ~中切削)
材質
KS05F
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.16
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7