曜日別特売
ZE704050 AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN 14671085

AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径5
シャンク径6
刃長6
内容量1本注文コード14671085品番ZE704050
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長50刃径5刃数4刃長6首径(mm)4.8有効長(mm)11表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする