曜日別特売
ZE714012 AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14671338

AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1.2
シャンク径6
刃長3
全長40
内容量1本注文コード14671338品番ZE714012
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子全長40刃径1.2刃数4刃長3表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする