曜日別特売
ZE714030 AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14671381

AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径6
刃長8
全長45
内容量1本注文コード14671381品番ZE714030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長45刃径3刃数4刃長8表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする