WIDIN
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
6
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
シャンク径
6
6
8
10
12
刃長
13
2.5
3
4
5
6
8
9
10
13
19
22
26
全長
50
40
45
50
60
70
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671417
品番
ZE714060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
6
刃数
4
刃長
13
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
35゜
シャンク径
6