曜日別特売
ZE714120 AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14671451

AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径12
シャンク径12
刃長26
全長75
内容量1本注文コード14671451品番ZE714120
参考基準価格(税別)¥12,660販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子全長75刃径12刃数4刃長26表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜シャンク径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする