WIDIN
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
3
1
1.5
2
3
4
5
刃長
4
1.5
2.2
3
4
5
6
有効長(mm)
9
5
6
8
9
12
15
全長
50
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671548
品番
ZE724030
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
3
刃数
4
刃長
4
首径(mm)
2.9
有効長(mm)
9
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜+60゜
シャンク径
6