曜日別特売
ZF604180(在庫限) AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN 14671749

AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径18
シャンク径18
刃長44
刃数4
内容量1本注文コード14671749品番ZF604180(在庫限)
参考基準価格(税別)¥43,420販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子全長100刃径18刃数4刃長44表面処理AlTiNコートねじれ角30゜シャンク径18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする