WIDIN
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
32
シャンク径
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
刃長
50
10
13
15
18
22
26
32
35
44
50
70
刃数
5
3
4
5
6
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671767
品番
ZF605250(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥84,310
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)
材質
超々微粒子
全長
120
刃径
25
刃数
5
刃長
50
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
25