曜日別特売
ZF613040(在庫限) AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN 14671785

AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径4
シャンク径6
刃長10
刃数3
内容量1本注文コード14671785品番ZF613040(在庫限)
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子全長50刃径4刃数3刃長10表面処理AlTiNコートねじれ角20゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする