WIDIN
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
シャンク径
6
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長
13
10
13
16
19
22
26
32
35
40
44
50
刃数
3
3
4
5
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671801
品番
ZF613050(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
5
刃数
3
刃長
13
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
20゜
シャンク径
6