曜日別特売
ZF614180(在庫限) AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN 14671889

AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径18
シャンク径18
刃長40
刃数4
内容量1本注文コード14671889品番ZF614180(在庫限)
参考基準価格(税別)¥43,420販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子全長100刃径18刃数4刃長40表面処理AlTiNコートねじれ角20゜シャンク径18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする