WIDIN
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
10
4
6
8
10
12
シャンク径
10
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1
0.5
1
1.5
2
刃長
12
6
8
10
12
15
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14672345
品番
ZR5041010(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
全長
80
刃径
10
刃数
4
刃長
12
首径(mm)
9.7
有効長(mm)
28
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
10