WIDIN
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径
20
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長
45
15
20
25
30
40
45
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14672686
品番
ZR5122030(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥53,180
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
全長
110
刃径
20
刃数
2
刃長
45
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
3
シャンク径
20