ZR5141605(在庫限) AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃 WIDIN 14672878

AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径16
シャンク径16
コーナーR(mm)0.5
刃長40
内容量1本注文コード14672878品番ZR5141605(在庫限)
参考基準価格(税別)¥34,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子全長100刃径16刃数4刃長40表面処理AlTiNコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.5シャンク径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする