※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VBGT-JP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.1
注文コード
14672965
品番
VBGT110301FN-JP SH725
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径Re
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途
精密仕上げ切削
材質
SH725
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(Φmm)
2.8
送り速度(mm/rev)
0.02~0.05
コーナー半径Re(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2.50
寸法IC(mm)
6.35