曜日別特売
ZR5220305S4(在庫限) AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDIN 14673009

AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径4
コーナーR(mm)0.5
刃長8
内容量1本注文コード14673009品番ZR5220305S4(在庫限)
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子全長60刃径3刃数2刃長8表面処理AlTiNコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.5シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする