WIDIN
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
4
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径
4
6
4
8
10
12
コーナーR(mm)
0.2
0.2
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長
11
8
11
13
19
22
26
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14673341
品番
ZR5240402S4(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
4
刃数
4
刃長
11
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.2
シャンク径
4