ZR7020150112S4 AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN 14673971

AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径1.5注文コード14673971品番ZR7020150112S4
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子全長50刃径1.5刃数2刃長2.5首径(mm)1.45有効長(mm)12表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.1シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする